AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6F3-D80 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6F3-D80 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 560...800 A

  • Tensione nominale - 800...800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172307379

Codice prodotto

RCK140G-M6F3-D80

Cod. produttore

140G-M6F3-D80

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

800 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

560...800 A

Tensione nominale:

800...800 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

4000...8000 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR