ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EAJ35 BLOCCO PER GUIDA DIN 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 8 mm
A scatto - no
Confezione
100 PZ
EAN
0662073059810
Codice prodotto
RCK1492-EAJ35
Cod. produttore
1492-EAJ35
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
8 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
ROCKWELL AUTOMATION : TERMINAL BLOCK END ANCHOR, Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili