ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD3 FINE BARRIERA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
0662073059346
Codice prodotto
RCK1492-EBJD3
Cod. produttore
1492-EBJD3
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 1.5 X 54.5 X 69MM