AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD4 END BARRIER

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD4 END BARRIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0662074734433

Codice prodotto

RCK1492-EBJD4

Cod. produttore

1492-EBJD4

Produttore

RCK

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 1.5 X 53.9 X 60MM