AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL16-Y FINE BARRIERA GIALLO

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL16-Y FINE BARRIERA GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Giallo

  • Spessore - 3 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0662073057106

Codice prodotto

RCK1492-EBL16-Y

Cod. produttore

1492-EBL16-Y

Produttore

RCK

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Giallo

Spessore:

3 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 3 X 43.5 X 82.5MM