ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL3-Y FINE BARRIERA GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Giallo
Spessore - 2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2
Confezione
50 PZ
EAN
0662073056833
Codice prodotto
RCK1492-EBL3-Y
Cod. produttore
1492-EBL3-Y
Produttore
RCK
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Giallo
Spessore:
2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 2 X 29.1 X 59.5MM