AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCD SOFTSTARTER SMC-3 85A 110-230V AC

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK150-C85NCD SOFTSTARTER SMC-3 85A 110-230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 85 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 575...575 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180036801

Codice prodotto

RCK150-C85NCD

Cod. produttore

150-C85NCD

Produttore

RCK

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

85 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

575...575 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

55 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

50 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Soft starter Rockwell Automation serie/modello SMC-3 85A SMART MOTOR CONTROLLER