AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120E-2 POWER SUPPLY XLE 24VDC 5A 2P

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120E-2 POWER SUPPLY XLE 24VDC 5A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V

  • Potenza di uscita - 120 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598694164

Codice prodotto

RCK1606-XLE120E-2

Cod. produttore

1606-XLE120E-2

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...480 V

Potenza di uscita:

120 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 24VDC OUT 5A POWER SUPPLY