AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E-3 POWER SUPPLY XLE 24VDC 10A 3

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E-3 POWER SUPPLY XLE 24VDC 10A 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V

  • Potenza di uscita - 240 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598694157

Codice prodotto

RCK1606-XLE240E-3

Cod. produttore

1606-XLE240E-3

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...480 V

Potenza di uscita:

240 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 24VDC OUT 10A POWER SUPPLY