AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE 10 AMP POWER SUPPLY

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE 10 AMP POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 48...55 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Potenza di uscita - 480 W

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630510743

Codice prodotto

RCK1606-XLE480FP

Cod. produttore

1606-XLE480FP

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

48...55 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Potenza di uscita:

480 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLE480FP - XLE POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A