AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE96B-2 POWER SUPPLY

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE96B-2 POWER SUPPLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di uscita 1 - 8 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V

  • Potenza di uscita - 96 W

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Valore nominale corrente d'uscita 1 - 6.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598987211

Codice prodotto

RCK1606-XLE96B-2

Cod. produttore

1606-XLE96B-2

Produttore

RCK

Max. corrente di uscita 1:

8 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...480 V

Potenza di uscita:

96 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6.4 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC INPUT 12VDC OUT 8A POWER SUPPLY