AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B ALIMENTATORE SWITCHING 90W COMPACT

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B ALIMENTATORE SWITCHING 90W COMPACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...120 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 220...375 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180454360

Codice prodotto

RCK1606-XLP90B

Cod. produttore

1606-XLP90B

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...15 V

Max. corrente di uscita 1:

7.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...120 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

220...375 V

Potenza di uscita:

90 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

6 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Larghezza:

73 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

103 mm

Altezza:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP90B - POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY