AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F POWER SUPPLY XLS 48VDC 5A 1P

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F POWER SUPPLY XLS 48VDC 5A 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 110...150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074643940

Codice prodotto

RCK1606-XLS240F

Cod. produttore

1606-XLS240F

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...56 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

120...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...150 V

Potenza di uscita:

240 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

117 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 48 TO 56VDC OUT 240W PS