ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240K POWER SUPPLY XLS 30VDC 8A 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 28...32 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...150 V
Confezione
1 PZ
EAN
0612598713506
Codice prodotto
RCK1606-XLS240K
Cod. produttore
1606-XLS240K
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
28...32 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...150 V
Potenza di uscita:
240 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4.2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
60 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
117 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20