ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480EE POWER SUPPLY XLS 24VDC 20A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 220...300 V
Potenza di uscita - 480 W
Confezione
1 PZ
EAN
0612598713261
Codice prodotto
RCK1606-XLS480EE
Cod. produttore
1606-XLS480EE
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
220...300 V
Potenza di uscita:
480 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
17 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


