ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F-3 POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...150 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662074643964
Codice prodotto
RCK1606-XLS480F-3
Cod. produttore
1606-XLS480F-3
Produttore
RCK
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...480 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...150 V
Potenza di uscita:
480 W
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Larghezza:
65 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
127 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20