AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 1

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 48...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Potenza di uscita - 480 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598713285

Codice prodotto

RCK1606-XLS480F

Cod. produttore

1606-XLS480F

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

48...56 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Potenza di uscita:

480 W

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

17 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Larghezza:

84 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

127 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 200 TO 240VAC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS