AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS80E ALIMENT. SWITCHING ST. PERF. 80W

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS80E ALIMENT. SWITCHING ST. PERF. 80W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0781180617390

Codice prodotto

RCK1606-XLS80E

Cod. produttore

1606-XLS80E

Produttore

RCK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

3.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...300 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

80 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

188.6 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

102 mm

Altezza:

124 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLS 80 W POWER SUPPLY