ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2C POINT I/O - 2 OUTPUT ANALOGICI IN CORREN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 2
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Segnale di uscita configurabile - sì
Risoluzione delle uscite analogiche - 13 Bit
Confezione
1 PZ
EAN
0612598205292
Codice prodotto
RCK1734-OE2C
Cod. produttore
1734-OE2C
Produttore
RCK
Numero di uscite analogiche:
2
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
13 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Larghezza:
12 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
75.5 mm