AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2V POINT I/O - 2 OUTPUT ANALOGICI IN TENSIO

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2V POINT I/O - 2 OUTPUT ANALOGICI IN TENSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 14 Bit

  • Uscita, tensione -

  • Risoluzione delle uscite analogiche - 14 Bit

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598269188

Codice prodotto

RCK1734-OE2V

Cod. produttore

1734-OE2V

Produttore

RCK

Numero di uscite analogiche:

2

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione degli ingressi analogici:

14 Bit

Uscita, tensione:

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE