ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16ISOE CONTROLLOGIX - MODULO DI INGRESSO ISO (S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 48...48 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598299666
Codice prodotto
RCK1756-IB16ISOE
Cod. produttore
1756-IB16ISOE
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
48...48 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di ingresso a segnale 1:
4.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Tensione di uscita consentita:
48...48 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm