AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8 CONTROLLOGIX - MODULO 8 INGRESSI ANALOGI

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8 CONTROLLOGIX - MODULO 8 INGRESSI ANALOGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598171795

Codice prodotto

RCK1756-IF8

Cod. produttore

1756-IF8

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT A I MODULE