ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IV32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 10-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 32
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Confezione
1 PZ
EAN
0612598264350
Codice prodotto
RCK1756-IV32
Cod. produttore
1756-IV32
Produttore
RCK
Numero di ingressi digitali:
32
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Tensione di uscita consentita:
10...30 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm