AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE ISOLATE

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE ISOLATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0612598164544

Codice prodotto

RCK1756-OB16I

Cod. produttore

1756-OB16I

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10...30 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente di ingresso a segnale 1:

2.5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Corrente di uscita:

8 A

Tensione di uscita consentita:

10...30 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...2 ms

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE