ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IR4 MICROLOGIX 1200 - 4 INPUT DA RTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 4
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Segnale di ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320861676
Codice prodotto
RCK1762-IR4
Cod. produttore
1762-IR4
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
4
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Ingresso, termoresistenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
40 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
87 mm