ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-IE12 FLEX-IO - 12 INPUT ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 12
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingressi analogici configurabili - sì
Segnale di ingresso configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598320179
Codice prodotto
RCK1794-IE12
Cod. produttore
1794-IE12
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
12
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
16 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
94 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
53.3 mm