ROCKWELL AUTOMATION - RCK1794-OF4I FLEX-IO - 4 OUTPUT ANALOGICI ISOLATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Segnale di uscita configurabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598171580
Codice prodotto
RCK1794-OF4I
Cod. produttore
1794-OF4I
Produttore
RCK
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale di uscita configurabile:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Larghezza:
94 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
94 mm