ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-Y40-1753-6N SEZIONATORE NON FUS. CASSETTA 40A 3P 0-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Interbloccabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662468863381
Codice prodotto
RCK194E-Y40-1753-6N
Cod. produttore
194E-Y40-1753-6N
Produttore
RCK
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
14.5 kW
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


