ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-7293 COMM. MONTAGG. FRONTALE DI-POLI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0662072558680
Codice prodotto
RCK194L-E12-7293
Cod. produttore
194L-E12-7293
Produttore
RCK
Numero di poli:
3
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva