ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Interbloccabile - sì
Idoneo per fissaggio a pavimento - sì
Grado di protezione IP frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
0885630238071
Codice prodotto
RCK194R-NE400-1754
Cod. produttore
194R-NE400-1754
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Interbloccabile:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Potenza di commutazione a 400 V:
220 kW
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
200 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone