AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D017N104 PF 525, 480V, 3PH, 10HP, IP19

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D017N104 PF 525, 480V, 3PH, 10HP, IP19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 17 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi in ingresso - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0884951885936

Codice prodotto

RCK25B-D017N104

Cod. produttore

25B-D017N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

17 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di ingressi digitali:

7

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

184 mm

Altezza:

220 mm

Larghezza:

109 mm

Sostiene protocollo DeviceNet:

Con connessione PC:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 7.5KW (10HP) AC DRIVE