ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34021 INTERRUTTORI A CERNIERA SPRITE CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0781180061964
Codice prodotto
RCK440H-S34021
Cod. produttore
440H-S34021
Produttore
RCK
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
80 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno