ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-E23191 UNIT DI ESPANSIONE MSR132E 24V CA CC ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi - A 1 canale
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
0662073043567
Codice prodotto
RCK440R-E23191
Cod. produttore
440R-E23191
Produttore
RCK
Modello:
Modulo di espansione
Valutazione degli ingressi:
A 1 canale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
1
Con ingresso di avvio:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
6
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Approvazione BG BIA:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V