ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23130 MSR127TP REL DI MONIT SIC 230V CA INGR 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Valutazione degli ingressi - Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0611320806479
Codice prodotto
RCK440R-N23130
Cod. produttore
440R-N23130
Produttore
RCK
Modello:
Unità di base
Valutazione degli ingressi:
Canale singolo o Canale singolo e doppio canale
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Con ingresso di avvio:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con circuito di retroazione:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
3
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Approvazione BG BIA:
sì
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
99 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
22.5 mm