AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 CU4 TIMING CONTROLLORI 15 TO 30 SEC 24V

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-S23175 CU4 TIMING CONTROLLORI 15 TO 30 SEC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0611320826989

Codice prodotto

RCK440R-S23175

Cod. produttore

440R-S23175

Produttore

RCK

Modello:

Unità di base

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Larghezza:

45 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CU4 SAFETY RELAY