AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN1050YD GUARDSHIELD 1050MM -14MM TRANSCEIVER

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-B4FN1050YD GUARDSHIELD 1050MM -14MM TRANSCEIVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 1135 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 1050 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0887172376856

Codice prodotto

RCK450L-B4FN1050YD

Cod. produttore

450L-B4FN1050YD

Produttore

RCK

Lunghezza del sensore:

1135 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

1050 mm

Tipo di tensione:

DC

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Altezza del sensore:

30 mm

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Soppressione del raggio possibile:

no

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

14 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

855 nm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

25 ms

Risoluzione ridotta:

no

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDSHIELD 1050MM -14MM TRANSCEIVER