ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-CF310EJ CONTATTORE AUSILIARIO 3 N.O. 1 N.C. TENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0662074832252
Codice prodotto
RCK700-CF310EJ
Cod. produttore
700-CF310EJ
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite