ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-KA MCS-MINI REL AUSILIARIO MORSETTI A VITE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Confezione
1 PZ
EAN
0662074501936
Codice prodotto
RCK700-K40E-KA
Cod. produttore
700-K40E-KA
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
10 A


