ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-D0C ALIMENTAZIONE DIRETTA BA9S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E10
Colore della lampada - Neutro
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0662468119464
Codice prodotto
RCK800F-D0C
Cod. produttore
800F-D0C
Produttore
RCK
Portalampada:
E10
Colore della lampada:
Neutro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


