AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-E4 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT

copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-E4 PULSANTE CORPO IN METALLO ELEMENTO FRONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662073568510

Codice prodotto

RCK800FM-E4

Cod. produttore

800FM-E4

Produttore

RCK

Colore del pulsante:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

no

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB