ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B230P-EJ72AA MOTOR,SERVO,2.1 NM,5000RPM,SIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.86 kW
Tensione nominale - 460 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 5000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
7449072843543
Codice prodotto
RCKMPL-B230P-EJ72AA
Cod. produttore
MPL-B230P-EJ72AA
Produttore
RCK
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
0.86 kW
Tensione nominale:
460 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
5000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
2.6 A
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP66
Coppia nominale:
2.1 Nm
Ciclo di sollecitazione:
S1
Dimensioni telaio secondo IEC:
75 mm
Temperatura di esercizio:
0...40 °C