AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4007-10-AV PARALUME SHANTUNG ATT.A MOLLA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421031368

Codice prodotto

RSS4007-10-AV

Cod. produttore

4007-10-AV

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

100 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Paralume in Shantung avorio, per lampade da tavolo. Attacco a molla. Diametro: 100 mm.