ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4007-32-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421031481
Codice prodotto
RSS4007-32-AV
Cod. produttore
4007-32-AV
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
320 mm
Altezza / Profondità:
290 mm



