ROSSINI ILLUMINAZI - RSS8556-40 SCHERMO OPALE X MODULO LED 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Lunghezza - 1080 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421544820
Codice prodotto
RSS8556-40
Cod. produttore
8556-40
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1080 mm
Larghezza:
125 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
23 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale





