ROSSINI ILLUMINAZI - RSSA.6554-8 LAMPADA PARETE FLUORESC.2X8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Colore del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421458714
Codice prodotto
RSSA.6554-8
Cod. produttore
A.6554-8
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G5
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
50 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
323 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
120 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no