ROSSINI ILLUMINAZI - RSSCOR003N SOPENSIONE METALLO LACCATO 5 LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - GU10
Diametro - 50 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421535286
Codice prodotto
RSSCOR003N
Cod. produttore
COR003N
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
GU10
Diametro:
50 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
1200...1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
5
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
320 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no






