AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSL.510-10-3K TUBO LED T8 60CM 3000K

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421567225

Codice prodotto

RSSL.510-10-3K

Cod. produttore

L.510-10-3K

Produttore

RSS

Base:

G13

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampadina LED T8. 25W. 2160 lm. 3000K