ROSSINI ILLUMINAZI - RSST.3061 LAMPADA TERRA CON PARALUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità - 1760 mm
Con lampada - no
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015421335299
Codice prodotto
RSST.3061
Cod. produttore
T.3061
Produttore
RSS
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
1760 mm
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Ottone
Con lampada da lettura separata:
no
Materiale del diffusore:
Tessuto
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II