AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-25-SAT VETRO SATINATO ACIDATO

copiacopia
ROSSINI ILLUMINAZI - RSSV.608-25-SAT VETRO SATINATO ACIDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421383337

Codice prodotto

RSSV.608-25-SAT

Cod. produttore

V.608-25-SAT

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

250 mm

Altezza / Profondità:

235 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Globo in vetro bianco satinato. Diametro 250mm.