ROSSINI ILLUMINAZI - RSS4001-27-AV PARALUME SHANTUNG ATTACCO E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421031344
Codice prodotto
RSS4001-27-AV
Cod. produttore
4001-27-AV
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
250 mm
Altezza / Profondità:
240 mm